白十字
白十字の ガーゼ
挿入ケアガーゼ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
46568227
品番
14802
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
両耳を絡み織りにする事で乱糸が抜けにくくなったタンポンガーゼ。
寸法(cm)
2
長さ(m)
10
規格
2号
糸本数(本)
(1cm間)縦糸34×横糸12
アズワン品番
63-1453-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器