白十字
白十字の ガーゼ
挿入ケアガーゼ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
46568236
品番
14803
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
両耳を絡み織りにする事で乱糸が抜けにくくなったタンポンガーゼ。
寸法(cm)
2.5
長さ(m)
10
規格
2.5号
糸本数(本)
(1cm間)縦糸40×横糸12
アズワン品番
63-1453-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器