※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46568977
品番
LEUTB-24-5
参考基準価格(税別)
¥30,280
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/黄/緑/青/白
段数
5
外径(Φmm)
60
光源
LED
引出し線線種
信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)
1050
規格
CE適合品、UL認定品
取付後高さ(mm)
304.1
消費電力(W)
4
信号線接点容量
LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上
動作
点灯
仕様
積層式
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
0.9
取付
ポール取付/標準L金具
保護構造
IP64(水平面取付時)附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
材質(カバー)
上部:アロイ樹脂
ブザー音
連続音・断続音切り替え
点滅
速度:点滅しません
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(ポール)
アルミニウム(Φ22)
材質(ベース)
ポール取付:アロイ樹脂
音圧レベル(dB)
最大85(1m前方)
ヒューズ容量(A)
0.5
材質(L型金具)
SPHC(三価クロムクロメートメッキ)
突入電流
ブザー100mA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。