Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46569415 品番 LRX-100Y-A
参考基準価格(税別)¥13,790 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電源電圧AC100V 消費電力(W)4 突入電流(A)0.2 質量(kg)0.6 最大外径(mm)84 取付穴ピッチ(mm)Φ50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46569406
2024-03-15
用途:
警報用のパトライトとして
システム・クリエイト 様

制御盤の天面に警報用として取付ました。LEDですので消費電力もすくなく、従来のものと比べれば回転時の音もあまりかんじられませんでした。配線はコンセントプラグ式になっておりますので、コンセントにさすだけでOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする