白十字
白十字の ドレッシング・傷当て材
白十字の パッド付きドレッシング
サージカルパット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
46569749
品番
12470
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
脱脂綿をコットン製でソフトな肌触りの不織布ガーゼで包み、両端をプレスしたパッドで、吸収力、保水性、通気性に優れています。
特に眼科用当てガーゼとして、また歯科用、外科処置用として最適な大きさです。
寸法(cm)
5×6
サイズ
0号
用途
手術用被覆、保護材として
質量(g)
0.6(1枚あたり)
アズワン品番
63-1452-42
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000031
医薬品医療機器等法
一般医療機器