エンジンチェンソー(439) 967340514

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46570196 品番439 14RT
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。

スパークプラグNGK CMR6H 用途造園業、薪割、剪定、日曜大工 質量(kg)3.92 排気量(mL)35.2 チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする