135 Mark II  14RT エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナ 46570205 135 Mark II  14RT エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナ 46570205 135 Mark II  14RT エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナ 46570205 135 Mark II  14RT エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナ 46570205 135 Mark II  14RT エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナ 46570205 135 Mark II  14RT エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナ 46570205

エンジンチェンソー(135 Mark II )

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46570205 品番135 Mark II 14RT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。

スパークプラグNGK BPMR7A 用途薪割、剪定、日曜大工 質量(kg)4.7 排気量(mL)38 チェーン形式3/8[S93G]、52コマ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする