バッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46570379 品番120i
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。
バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。
SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。

用途大工作業、剪定、丸太切り 乾燥質量(kg)2.95 寸法(inch)(バー)12 チェーン形式H38:90PX 45コマ
注意
※バッテリーと充電器はセットされておりません。

商品説明動画

ハスクバーナ バッテリーチェンソー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする