フォレストジャケットT-ExU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS46/48 注文コード46570677 品番H582331046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,700
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。
擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、
薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。
袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。

サイズS46/48 仕様プロテクション(M/S)なし 胸囲(cm)92-100 身長(cm)170-176 機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(2ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする