H582331062 フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ 46570713

H582331062 フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ 46570713
H582331062 フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ 46570713
H582331062 フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ 46570713
H582331062 フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ 46570713
H582331062 フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ 46570713
H582331062 フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ 46570713
H582331062 フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ 46570713
H582331062 フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ 46570713
H582331062 フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ 46570713

フォレストジャケットT-ExⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXXL62/64
内容量1着注文コード46570713品番H582331062
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。
擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、
薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。
袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。

サイズXXL62/64仕様プロテクション(M/S)なし胸囲(cm)124-128身長(cm)188-194機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(2ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする