フォレストジャケットT-U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46570853 品番H582332146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。
撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。
また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。
オレンジ色の配色や蓄光タイプの反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。
袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。

サイズS46/48 仕様プロテクション(M/S)なし 胸囲(cm)92-100 身長(cm)170-176 機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする