フォレストジャケットT-U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46570869 品番H582332150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。
撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。
また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。
オレンジ色の配色や蓄光タイプの反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。
袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。

サイズM50/52 仕様プロテクション(M/S)なし 胸囲(cm)100-108 身長(cm)176-182 機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46570869 H582332150 64156831 546417850 フォレストジャケットT ハスクバーナ フォレストジャケットT ハスクバーナ 1着 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする