AUSG-24-3 スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 点灯 定格電圧AC/DC24V 3段 赤/黄/緑配列 外径30mm  AUSG-24-3 46570921

 

AUSG-24-3 スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46570921 AUSG-24-3 スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46570921 AUSG-24-3 スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46570921

スーパーLEDサインタワー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配列赤/黄/緑 注文コード46570921 品番AUSG-24-3
参考基準価格(税別)¥10,790 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は配列など10種類から選べます 他の種類を見る

超小型積層式LED表示灯

定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 外径(Φmm)30 光源LED 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ、ポール(Φ28))ABS樹脂 使用電圧範囲(V)21.6〜26.4 消費電力(W)1.5 信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上 動作点灯 保護構造IP54 防塵防まつ構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする