LEUG-100-3 スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46571174 LEUG-100-3 スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46571174 LEUG-100-3 スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46571174

スーパーLEDサインタワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46571174 品番 LEUG-100-3
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Φ60積層式LED表示灯

定格電圧(V)AC110 配列赤/黄/緑 段数3 外径(Φmm)60 光源LED 材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂 消費電力(W)4.6 信号線接点容量DC24V以上 25mA以上 保護構造IP65 (正方向取付時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする