アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
スーパーLEDサインタワー
商品レビューを投稿する
83日以内出荷
返品不可
83日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46571183
品番
LEUG-100-4
参考基準価格(税別)
¥21,760
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
Φ60積層式LED表示灯
定格電圧(V)
AC110
配列
赤/黄/緑/青
段数
4
外径(Φmm)
60
光源
LED
材質
(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂
消費電力(W)
5.3
信号線接点容量
DC24V以上 25mA以上
保護構造
IP65 (正方向取付時)