フォレストジャケット C-U

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46571289 品番H582335146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。
反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。
ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。

サイズS46/48 仕様プロテクション(M/S)なし 胸囲(cm)92-100 身長(cm)170-176 機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:△、通気性:△、視認性:△、撥水加工:△、背中部ゆとり:△

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46571289 H582335146 66073641 547789746 フォレストジャケット C ハスクバーナ フォレストジャケット C ハスクバーナ 1着 13,980 税込15,378 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46571289
2021-06-30
用途:
造林・造材作業
農・林・水産業

視認性に優れているので、作業者間の安全対策に役立つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする