超低床式リフトテーブル SLシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46572725 品番 SL-1009B
参考基準価格(税別)¥597,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

軸受部は無給油メタルを使用し、メンテナンスフリー。
ムダを排除した機能本意の形状。操作しやすく、静かな運転音。量産化による低価格。
操作は、フットスイッチ方式が標準です。2点押ボタンスイッチにも変更可能です。
新カム方式を採用しているため、効率がよく、省エネタイプです。
油圧ユニットは圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても、下降速度はほぼ一定です。
標準色は、マンセル10G5/5.5です。

積載荷重(kg)1000 テーブル寸法幅(mm)700 テーブル寸法奥行(mm)1300 最低位(mm)75 最高位(mm)1000 質量(kg)200 ストローク(mm)925 寸法(mm)(台盤)670×1270 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1300 電動機(kW)1.13 使用頻度75回(停止回数)/日 上昇時間(秒)(50/60Hz)(sec/stroke)22/17
注意
※写真は実際の色と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする