7インチ ワンセグ/ドラレコ機能搭載 ポータブルカーナビ DIANAVI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46572795 品番DT-DR019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

もしもの時に安心できるドライブレコーダー搭載の7インチポータブルナビ。2019年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く。)。全国の新規開通・開設情報が収録されています。住所登録データ 約3,947万件を収録し、多くの施設データが利用可能。日本全国1,351都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認可能。

液晶サイズLEDバックライト:7.0インチTFT(WVGA) 用途簡単取り付けできるポータブルナビ、ポータブルカーナビ、ポータブルカーナビゲーション、ドラレコ、ドライブレコーダー、レコーダー、カメラ、安全、事故、示談、テレビ、TV、車内テレビ、車内TV、ワンセグテレビ、フルセグテレビとして。 仕様ワンセグ・ドラレコ機能搭載、タッチパネル、【マップソフト】地図データ:住友電工システムソリューション社製 2019年度春版、住所登録データ:約 3,947 万件、電話番号データ:約 542 万件、周辺検索データ:約 70 万件、施設検索データ:約 628 万件、レーンガイド:一般道路:約 13.8 万件、方面案内:一般道路:約 11.7 万件、レーン看板イラスト:ETC:約 1,200 件/サービスエリア・パーキングエリア:約 670 件、分岐イラスト:都市高速入口:約 690 件/高速分岐・出口:約 5,100 件/一般道側道分岐:約 6,200 件、交差点表示:2画面高速拡大表示、詳細地図:1,351都市、地図縮尺レベル:14段階、ジャンクションビュー:対応、レーン表示:対応 セット内容本体、タッチペン(OP-TP018)、専用ホルダー(OP-H018)、専用シガー電源アダプター長さ1.5m(DC12V / 24V)(CC-115N)、専用取付スタンド(OP-ST018)、スタンド固定皿(OP-FD7)、取扱説明書兼保証書(OP-MDR019) 質量(g)265 形式動画ファイル:AVI(ビデオ:JPEG、オーディオ:PCM)(コーデックが再生可能なプレーヤーが必要) 電源(V)シガー:DC 12/ 24 車対応 センサーG:3軸Gセンサー(3段階切替) 機能エンジンキー電源連動 時間録画単位:約2分(約120MBを1データとして記録)/イベント録画(常時録画と同じ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×14×109 解像度液晶:HD(1280×720) 対応メディア動画ファイル:AVI, WMV(※解像度 800×480 pixel 以下)、音楽ファイル:MP3, WMA、画像ファイル:JPG, BMP, PNG(※解像度 800×480 pixel以下) スピーカー内蔵:モノラル(1.5W×1) 録画時間【ドライブレコーダーmicroSDカードの容量】8GB:約60分、16GB:約120分、32GB:約240分 スロットMicro SD:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 フレームレート30fps 音声マイク内蔵 動作温度範囲(℃)0〜60 カメラ仕様カメラ:100万画素 HD(1280×720pixel)搭載、対角128度 / 水平99度 / 垂直73度 イヤホン形状直径3.5mm ステレオミニジャック 容量(GB)マップソフト:8内蔵メモリー(マップソフト専用) 再生形式Windows専用ビューアソフト(microSDカードフォーマット時に生成)
注意
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする