Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の カメラ・ビデオカメラ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラアクセサリ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラケース
アオスタ ATESSA アクセサリーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46574116
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4サイズ6枚のフレキシブルパーテーション付きで、様々なアクセサリーに対応するインナーボックス。
小型のミラーレスカメラやレンズも収納可能です。天面はメッシュ素材になっており、中身を確認できます。
材質
TPU、ポリエステルナイロン
質量(g)
220
サイズ
M
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×110×130
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×90×120