LED強力灯

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46574335 品番CL-1425
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。
LED採用にて光源の長寿命化を実現。
持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。

電源単1乾電池4本(別売) 全光束(Lm)約85 付属品肩掛けバンド 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178 連続使用時間(時間)約100 照度(Lx)約4000 防滴構造IPX4準拠

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
夜中の見回り
製造業

とにかく、明るい!
防滴性能とかで、パッキンもしっかりしてて、文句なし。

対象商品:
46574335
2021-07-26
用途:
機械の故障時、地下の点検時
教育・研究機関

単1電池が4本入っているので重みがあります。
プラスチック本体が軽くて薄いので もう少し硬めの素材を使用されたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする