超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46575699 品番 4CRFPEM-14
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。

材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(〜45HRc):◎、高硬度鋼(〜50HRc):◎、高硬度鋼(〜55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径(Φmm)14 刃長(mm)35 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30〜40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 表面処理AlTiBN
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 AlTiBN

側面加工

被削材 鋳鉄・炭素鋼・一般構造用鋼 合金鋼・工具鋼・調質鋼 ステンレス鋼 焼入れ鋼 耐熱合金
硬度 〜HRC30 〜HRC35 - 〜HRC50 -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
5 7600 740 4500 380 3800 260 3200 100 2500 70
6 6400 750 3700 390 3200 290 2700 110 2100 75
8 4800 780 2800 420 2400 340 2000 140 1600 95
10 3800 790 2200 420 1900 340 1600 150 1300 105
12 3200 790 1900 420 1600 320 1300 150 1100 110
14 2800 880 1600 450 1400 350 1200 150 1000 140
16 2400 770 1400 390 1200 300 1000 150 800 110
20 1900 760 1100 370 1000 300 800 140 600 100
切込深さ

溝加工

被削材 鋳鉄・炭素鋼・一般構造用鋼 合金鋼・工具鋼・調質鋼 ステンレス鋼 焼入れ鋼 耐熱合金
硬度 〜HRC30 〜HRC35 - 〜HRC50 -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
5 6400 570 3800 280 3200 190 1900 50 1300 25
6 5300 580 3200 290 2700 200 1600 55 1100 30
8 4000 600 2400 320 2000 220 1200 70 800 35
10 3200 600 1900 310 1600 220 1000 70 600 35
12 2700 600 1600 310 1300 210 800 75 500 40
14 2300 650 1400 370 1200 210 700 85 450 50
16 2000 570 1200 320 1000 180 600 75 400 45
20 1600 540 1000 270 800 160 500 70 300 40
切込深さ

商品説明動画

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46575708
2021-11-14
用途:
フライス加工

リピートで購入しています。コストパフォーマンスがいいので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
46575708
2021-01-06
用途:
機械作業時
有限会社テクノ神明 様

刃持ちも特に問題なっかたと思います
価格は、もう少し安くなれば、尚良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする