※着用例
エクセル
エクセルの 理美容小物
エクセルの クロス/刈布
エクセルの シャンプークロス
No.1015 バックシャンプークロス ウイング ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46576103
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スタンダードサイズのバックシャンプークロス!
色
ブラック
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
98×85
後ろ丈(cm)
54