※着用例
エクセル
エクセルの 理美容小物
エクセルの クロス/刈布
エクセルの シャンプークロス
No.1050 ストロングバックシャンプークロス ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46576137
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏面のウレタンシルバーコーティングで強力防水!
色
ブラック
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100(裏面ウレタンシルバーコーティング)
長さL×幅W(cm)
95×90
後ろ丈(cm)
54