※着用例
エクセル
エクセルの 理美容小物
エクセルの クロス/刈布
エクセルの カットクロス・ネックシャッター
No.322 メイクアップケープ サーモンピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46576925
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
名入れ可メイクアップ・セット・ブロー等にちょうどいいサイズのケープです。
色
サーモンピンク
首廻り(cm)
52
混率(%)
ポリエステル100
長さL×幅W(cm)
110×93
身丈(cm)
前:48