※色見本
カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
No.3236 ニュークマさん親子刈布 イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46577004
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柔らかい生地を使用して、子供さんに人気のクマの顔と風船がプリントされています。
色
イエロー
首廻り(cm)
子:40対応(ゴム入り)親:34〜48対応
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
230×145