カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
No.4336 エレカット親子刈布 ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46577564
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
やさしい肌触りと、強力な制電効果がある糸が織り込まれている生地使用で、髪の毛を寄せ付けない親子刈布です。
色
ホワイト
首廻り(cm)
子:40対応(ゴム入り)、親:34〜48対応
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
230×145