※着用例
カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
No.5052 スーパーメタリッククロス ゴールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46577677
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
名入れ可強光度のポリウレタンコーティングにより強い防水機能を備えています。
色
ゴールド
首廻り(cm)
52
混率(%)
ナイロン100
長さL×幅W(cm)
150×120
身丈(cm)
前:98