※着用例、カラーバリエーション

- No.5157 ハイパールケープ グリーン カトレア本舗 46577808 - No.5157 ハイパールケープ グリーン カトレア本舗 46577808

No.5157 ハイパールケープ グリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46577808 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

強力な防水機能で、シャンプーはもちろん、コールド液・カラー剤の汚れ防止にも使用できます。

グリーン 首廻り(cm)52 混率(%)ナイロン100 長さL×幅W(cm)90×90 後ろ丈(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする