アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 大型表示灯
大型LED表示灯
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46578174
品番
LAL-100G-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
発光色
緑
形状
円筒形
外径(Φmm)
170
光源
LED