アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 大型表示灯
大型LED表示灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
発光色
緑
注文コード
46578262
品番
LALA-100G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,860
この商品は
定格電圧・発光色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
発光色
緑
形状
円筒形
外径(Φmm)
170
光源
LED