Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
YSBI-T70 ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46578273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
静電気防止機能テンションをかけずにナチュラルなスタイルを作れるロールブラシエアホールで乾きも早く、超軽い!
材質(毛)
ABS樹脂(カーボン配合)
全長(mm)
200
材質(柄部)
ABS樹脂(カーボン配合)
行数
20行
直径(Φmm)
66