アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
大型積層式LEDタワーライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
配列
赤
定格電圧(V)
AC220
注文コード
46578524
品番
GTL-200-1
参考基準価格(税別)
¥34,430
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
配列・定格電圧
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220
配列
赤
段数
1
外径(Φmm)
140
光源
LED