アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
大型積層式LEDタワーライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
配列
赤/黄/緑/青
定格電圧(V)
AC220
注文コード
46578551
品番
GTL-200-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥112,160
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
この商品は
配列・定格電圧
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220
配列
赤/黄/緑/青
段数
4
外径(Φmm)
140
光源
LED