竹家
竹家の 理美容小物
竹家の ケース・ポーチ
シザーハンズ SH-レジェンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46578648
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
牛革製
色
ブラック
仕様
牛革ベルト付
種別
5丁用
寸法(mm)
210×120×65