Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 理美容小物
Panasonic(パナソニック)の カーラー
プロカールン EH-PC30-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46579208
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
利用頻度の高いセミロングからショートに対応したカーラー構成で登場!
付属品
付属品:特大カーラー5本、大大カーラー10本、大カーラー15本、止めピン45個
質量(g)
2400
消費電力(W)
85
本体寸法(mm)
157×265×195
保証期間
6ヵ月
立ち上がり時間
特大・大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)