※着用例
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
丸ケープ(ラッカー) シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46579673
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シャンプーからパーマまで大活躍するシングルタイプのコンパクトケープ。
色
シルバー
首廻り(cm)
48
混率(%)
ナイロン100/タフタ
長さL×幅W(cm)
85×90
後ろ丈(cm)
43