データシステム
データシステムの AV取付用品
データシステムの 車用回路/ユニット
テレビキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46580233
品番
TTV164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×13×37(突起部除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4
本体質量(g)
38
セット内容
TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
タイプ
切換タイプ
関連資料:
適合表