データシステム
データシステムの AV取付用品
データシステムの 車用回路/ユニット
テレビキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46580364
品番
TTA611
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×13×37(突起部除く)
本体質量(g)
38
セット内容
TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
タイプ
オートタイプ
関連資料:
適合表