テレビキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46580416 品番NTV384B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は関連資料23種類から選べます 他の種類を見る

ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。
スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。
スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。
ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。
TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
関連資料:適合表

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする