テレビキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46580583 品番TTV350S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は関連資料8種類から選べます 他の種類を見る

テレビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。
専用コネクターですので取り付けも簡単に行えます。
本体ユニットは、従来の約2/3サイズのコンパクトデザインを採用。
別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) セット内容TVコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
関連資料:適合表

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-11-12
用途:
走行時に助手席でのテレビ視聴。
農・林・水産業

取り付け説明書は車種別にありすごく判りやすい。
切り替えも別付けのスイッチがないのでシンプルですごく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする