テレナビキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46580879 品番TTN-43
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は関連資料19種類から選べます 他の種類を見る

走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、
自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。
本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。
テレビ等の映像鑑賞と、ナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできます。
TV-KITシリーズのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種※に合った最適制御を実現しています。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)小型スイッチ(切替タイプ用):18×9×34、小型スイッチ(1個スイッチ):14×7.4×20 セット内容TV&ナビコントロールユニット・信号接続線・小型スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書 ・保証書(ユーザー保証登録カード付属) タイプ切替タイプ
関連資料:適合表

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする