HDMI変換アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46581746 品番HDA433-A
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。
HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。
また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。
2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。
本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。

電源電圧(V)DC5 セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く) 消費電流(mA)最大約220 充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0 入力端子HDMI(タイプA)×1系統 出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)
関連資料:適合表

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする