バックミラーモニター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46581859 品番LTM6023U
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、
多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。
伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。
軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。
明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。

電源電圧(V)DC12 セット内容バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g)モニター:約315 使用温度範囲(℃)0〜+60 消費電流(mA)待機時:約70、動作時:約160 ヒューズ容量(A)3 比率16:9 画面サイズ4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm) 画素数130560×RGB 有効寸法(mm)55〜75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く) 映像入力RCA端子×2系統 NTSC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする