超小型LED表示灯

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 発光色 注文コード46582042 品番ASSE-200B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,320 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電圧・発光色など40種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200 発光色 形状弾頭形 外径(Φmm)66 光源LED 使用電圧範囲(V)180〜220 質量(kg)0.25 消費電力(W)2.5 寸法(mm)Φ66×67.5 接点容量電源電圧以上 15mA以上 全長(mm)125.5(突起部含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46582051
2021-11-16
用途:
作動表示
製造業

光源の明るさが少し薄く表示が見えずらい。
価格が安く購入しやすい。

対象商品:
46582076
2016-12-18
用途:
機械の作動確認時
株式会社 トップランドリー 様

交換した物とは違い回転しないので良好。点滅で充分に目的がはたされている。

対象商品:
46582401
2016-03-16
用途:
精密機器へ据え付け
セムコ株式会社 様

短納期にもかかわらず 迅速に なおかつ丁寧に対応いただき ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする