曜日別特売

超小型LED表示灯

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100発光色注文コード46582146品番LAP-100Y-A
参考基準価格(税別)¥15,120販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)AC100発光色形状弾頭形外径(Φmm)84光源LED使用電圧範囲(V)90~110質量(kg)0.32消費電力(W)3.5寸法(mm)Φ84×86接点容量DC5V 以上 10mA 以上全長(mm)186
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46582051
2021-11-16
用途: 作動表示
製造業

光源の明るさが少し薄く表示が見えずらい。
価格が安く購入しやすい。

対象商品 : 46582076
2016-12-18
用途: 機械の作動確認時
株式会社 トップランドリー

交換した物とは違い回転しないので良好。点滅で充分に目的がはたされている。

対象商品 : 46582401
2016-03-16
用途: 精密機器へ据え付け
セムコ株式会社

短納期にもかかわらず 迅速に なおかつ丁寧に対応いただき ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする