アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 回転灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 標準回転灯
超小型パワーLED回転灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電源電圧
AC/DC12
色
青
注文コード
46582487
品番
LRP-12B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
定格電源電圧・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
色
青
消費電力(W)
3
外径(Φmm)
84
定格電源電圧
AC/DC12
製品質量(g)
0.3
使用電圧範囲
AC10.8〜13.2V、DC10〜15V
材質
(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
突入電流
2A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。