画像準備中

超小型パワーLED回転灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電源電圧AC/DC24 注文コード46582584 品番LRP-24R-A
参考基準価格(税別)¥13,790 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電源電圧・色など17種類から選べます 他の種類を見る

小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!

消費電力(W)3 外径(Φmm)84 定格電源電圧AC/DC24 製品質量(g)0.3 使用電圧範囲AC21.6〜26.4V、DC19〜30V 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂 突入電流2A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする