画像準備中

DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC48 定格電流(mA)234 注文コード46584851 品番G9EC-1-B-DC48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコイル定格電圧・定格電流など13種類から選べます 他の種類を見る
遮断電流(A)
最大/1000(DC400V、10回)
過負荷/700(DC400V、40回以上)
逆極性/-200(DC200V、1000回以上)
備考都度納期確認 種類パワーリレー 極数1 接点構成1a 端子形状ねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子) 電圧降下(V)(接点)0.1以下(200A通電時) 通電電流(A)短時間/300(15分間) 動作時間(ms)50以下 仕様開閉・通電タイプ コイル定格電圧(V)DC48 質量(g)約560(付属品含む) 保護構造ケース入り 消費電力(W)約11 端子ねじM3.5 絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間・同極接点間/1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40〜+50(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下(Typ.0.2mΩ)(DC5V 1A電圧降下法による) 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94〜88.9m/s2) 耐衝撃(耐久)490m/s2 復帰電圧定格電圧の8%以上 動作電圧定格電圧の75%以下 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94〜88.9m/s2) 耐衝撃(誤動作)196m/s2 機械的耐久性20万回以上(開閉ひん度 3600回/時) 電気的耐久性(抵抗負荷)DC400V 200A 3000回以上(開閉ひん度60回/時) 定格電流(mA)234 コイル抵抗(Ω)204.8±10%(コイル温度+23℃) 最大許容電圧(V)定格電圧の110%(at23℃、10分以内) 接点電圧の最大値(V)(開閉)400 抵抗負荷DC400V 200A 定格通電電流(A)200 復帰時間(ms)30以下 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)200 接点電流の最大値(A)(開閉)200 アズワン品番64-3376-33 耐衝撃電圧(V)4500(1.2×50μs) 耐電圧(V/min)コイル-接点間・同極接点間/AC2500 1分間 使用周囲湿度(%RH)5〜85 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 200A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39071006
2020-05-20
用途:
船の錨を上げ下げするウインチのモーター起動用に使用しました。

某メーカー製のリレーを使用しましたが、3度程の使用頻度で、接点が
溶着してしまって、使えないので、オムロン製に交換しました。
トラブルは、いまだ出て居ません良い製品だと思っています。

対象商品:
39071006
2020-03-27
用途:
3トンロール転がしモーターの電源スイッチとして
製造業

このクラスパワーリレーで入手性のよい商品があまりない。すばらいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする