種別プラグタイプ2列配列タイププラグ DINスタイル2定格電圧(V)AC300極数30端子形状ディップストレート端子使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)寸法A(mm)55.7寸法F(mm)42寸法D(mm)50.8定格電流(A)2寸法E(mm)40.8寸法B(mm)44.8寸法C(mm)35.56材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)コーディングキー位置(端子No.)-挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)