端子形状基板間25mmタイプ
ディップストレート端子
種別プラグタイプ高背スタッキングタイププラグ定格電圧(V)AC300極数20使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)寸法A(mm)43寸法F(mm)26.1寸法D(mm)38.1定格電流(A)2寸法E(mm)29.3寸法B(mm)32.1寸法C(mm)22.86材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)コーディングキー位置(端子No.)-挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)